Referenties
Osborn:0002-632.331
Rubix:23975351
Fabrikant:0002632331
EAN:4013349114273




Technische samenvatting
| Draad | staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 115 mm |
| Gebruik | ontbramen - verwijderen van roest, verf, slakken, silicaten en blauwe verkleuring op complexe werkstukken |
Productdetails : OSBORN PRO KEGELBORSTEL 0002 632 331
Geknoopte schuine borstel, industriële kwaliteit, voor gebruik op haakse slijpmachines.
Sterke punten
Agressieve reinigingsprestaties
Lange levensduur
Combineert de beste eigenschappen van een komborstel met die van een wielborstel
Werkstukken met grote oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen kunnen perfect worden behandeld
TÜV-Süd-gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Lange levensduur
Combineert de beste eigenschappen van een komborstel met die van een wielborstel
Werkstukken met grote oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen kunnen perfect worden behandeld
TÜV-Süd-gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Toepassingen
Ontbramen, verwijderen van roest, verf, slakken, silicaten en blauwe verkleuringen op complexe werkstukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x130x137 mm |
| Logistiek gewicht | 406,13 g |
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 115 mm |
| Gebruik | ontbramen - verwijderen van roest, verf, slakken, silicaten en blauwe verkleuring op complexe werkstukken |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 254,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen