FLEXOVIT AFBRAAMSCHIJF MAXX 3 INOX NQ24N 125X7,0X22,23 T27
Schuurband
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252839722
Rubix:23422868
Fabrikant:66252839722
EAN:8719362123129

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT AFBRAAMSCHIJF MAXX 3 INOX NQ24N 125X7,0X22,23 T27
Schuurbanden voor het bewerken van verschillende materialen. De Speedoflex T33X-schuurbanden presteren goed bij lage druk op complexe vormen en contouren en zijn bedoeld voor gebruik op handschuurmachines.
Sterke punten
•Aluminiumoxide - agressieve schuurkorrel
Katoenen drager bevordert een goede materiaalverwijdering
Geschikt voor staal, aluminium, zachthout en hardhout
Katoenen drager bevordert een goede materiaalverwijdering
Geschikt voor staal, aluminium, zachthout en hardhout
Toepassingen
Schaven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 136,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
