METABO SCHUURBANDEN 6X457MM P80 ZK 626346000 (PK=10ST)
Schuurbanden zirkoniumkorund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626346000
Rubix:A0217772
Fabrikant:626346000
EAN:4007430195074

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 6X457MM P80 ZK 626346000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van (roestvast) staal. Schuurweefsel met katoenen ondergrond., Hoog afnamevermogen bij hoge standtijd. Gelijkmatig schuurbeeld., Voor het grof slijpen en afbramen van staal en roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | voor alle metaaltoepassingen, speciaal voor het bewerken van (roestvast) staal. |
| Serie | zirkoniumkorund (zk) |
| Steunmateriaal | katoenen ondergrond (baumwollbasis) |
| Type | bandvijl-schuurband (zubehör bandfeile) |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ pak
€ 12,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen