Referenties
Metabo:629062000
Rubix:A0216709
Fabrikant:629062000
EAN:4007430202154

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 50X650MM - P150, NK, 629062000 (PK=3ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier (normaalkorund) met dichte strooiing, grote afnamecapaciteit en lange standtijd. Universeel te gebruiken. Voor het schuren en ontbramen van metaal, ongelegeerd en laaggelegeerd staal, gietijzer, aluminium legeringen, messing, brons, harde metalen lagen, rubber, kunststoffen enz., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 650 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 150 |
| Toepassing | voor het schuren en ontbramen van metalen. geschikt voor o.a. ongelegeerd/laaggelegeerd staal, gietijzer, aluminiumlegeringen, messing, brons en harde metaallagen; ook toepasbaar op rubber en kunststoffen. |
| Serie | nk, ds |
| Steunmateriaal | papier |
| Type | schuurbanden |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,50 excl. BTW
/ pak
€ 19,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen