METABO SCHUURBLADEN 93X230 MM P80 - 624828000 (PK=10ST)
Schuurbladen 93 x 230 mm, 8 gaten, voor klemsysteem
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624828000
Rubix:19091529
EAN:4007430411808

Productdetails : METABO SCHUURBLADEN 93X230 MM P80 - 624828000 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing. Voor hout algemeen, massief hout, fineer, kunststoffen, acrylglas, lak, plamuur, vulmiddel. Bijv. voor het ontbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, ontbramen van gefineerde meubelranden.
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing, Voor hout algemeen, massief hout, fineer, kunststoffen, acrylglas, lak, plamuur, vulmiddel, Voor het afbramen, reinigen van triplex, fineer, massief hout, gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,25 excl. BTW
/ pak
€ 5,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden