ROEBUCK SCHUURROL 19X38 - G60 886368

Schuurhuls

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:886368
Rubix:A0047500
EAN:3660338398018
ROEBUCK SCHUURROL 19X38 - G60 886368
Technische samenvatting
Lengte38 mm
Breedte19 mm
Diameter19 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK SCHUURROL 19X38 - G60 886368


Toepassingen:
• Polijsten, ontbramen van boorgaten

Sterke punten

Designed for deburring ferrous and non-ferrous materials

Toepassingen

Application such as general deburring, blending and polish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte38 mm
Breedte19 mm
Diameter19 mm
Korrel60
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
188,00 excl. BTW
/ 100 stuks
227,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen