PFERD SCHUURVEL BP 230 X 280 A 60

Schuurpapier (doek/papier) BP 230x280 A 60

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:BP 230x280 A 60
Rubix:23084435
Fabrikant:45015206
EAN:4007220622544
PFERD SCHUURVEL BP 230 X 280 A 60

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHUURVEL BP 230 X 280 A 60


Schuurpapiervellen voldoen aan ISO 21948. Waterbestendig papier, SiC versie: Het SiC schuurpapier kan gebruikt worden op verf en glas. Speciaal geschikt voor alle natte schuurwerkzaamheden op conventionele lakken. Voordelen: Lichtgewicht, zeer flexibel papier Zeer goede korrelhechting Kan gebruikt worden voor droog en nat schuren Korund A schuurpapier: Voordelig alternatief voor normale belasting bij het bewerken van gelakte oppervlakken op hout en metalen. Voordelen: Stabiel papier Hoge schuurkracht Bestelinformatie voor BP: Korrels 100, 120, 150, 180 en 220 worden geleverd in verpakkingen van 100 stuks.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68052000
€ 80,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 96,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen