Referenties
3M:12306
Rubix:23030346
Fabrikant:7000077594

Productdetails : 3M SCOTCHBRITE GENERAL PURPOSE ROL 125MMX10MTR A VFN 521
Scotch-Brite™ Clean & Finish schuurrol, WR-RL, 100 mm x 10 m, A MED, 4 rollen/doos, PN61143
Sterke punten
Rol met voorgeperforeerde handpads, voor gelijkmatig finishen, blenden, polijsten en reinigen..
Flexibele pad kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt..
Geschikt voor handmatig of machinaal gebruik..
Open web material resists loading, allowing abrasives to maintain a consistent cut-rate.
Suitable for metal, wood, composite and advanced materials
Flexibele pad kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt..
Geschikt voor handmatig of machinaal gebruik..
Open web material resists loading, allowing abrasives to maintain a consistent cut-rate.
Suitable for metal, wood, composite and advanced materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1150,01 g |
| Lengte | 10000 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Materiaal | polyamide |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes