3M RB-ZB RADIAL BRISTLE ORANJE 19X1,5X3,2 6MIC (DS A 48 ST)
Scotch-Brite Bristle schijf RB-ZB
Zie technische informatieReferenties
3M:30001
Rubix:23038176
Fabrikant:7000000765
EAN:00048011300016

Productdetails : 3M RB-ZB RADIAL BRISTLE ORANJE 19X1,5X3,2 6MIC (DS A 48 ST)
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB is een schijf die gebruikmaakt van 3M keramische schuurkorrel en gevormde, flexibele borstels. Biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schurende eigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf. Onze snel draaiende schijf verwijdert verf, vlekken, lijm, lasschroeiplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken.
3M™ Protecta® Trigger-verbindingsmiddel voor werkpositionering en touwpositionering. Met Trigger voor een eenvoudige lengtverstelling tijdens gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 0,945 g |
| Draad | type c (gebogen) |
| Diameter borstel | 19,05 mm |
| Toepassing | verwijdering van verf, vlekken en verbrandingen; reiniging en oppervlaktevoorbereiding met verwijdering van roest en oxidaties/verontreinigingen van grote oppervlakken. |
| Max. toerental | 34,91 m/s |
| Snelheid | 35000 rpm |
| Diameter | 19,05 mm |
| Diameter cilinderboring | 1,524 mm |
| Bouwvorm | radiale borstel-/schijfborstel (rb-zb) met borstelharen van type c |
| 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,69 excl. BTW
/ doos
€ 90,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden