3M S/B FS-WL FIN WIEL ASG 150 X 25 X 25 2S CRS - 18756
Scotch-Brite™ Finishingwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:B18756
Rubix:23204330
Fabrikant:7000028484
EAN:00048011187563

Documenten
Productdetails : 3M S/B FS-WL FIN WIEL ASG 150 X 25 X 25 2S CRS - 18756
Gebruik voor het finishen, polijsten, blenden of afbramen een Scotch-Brite™ Finishingwiel. Onze Finishingwielen zijn gewikkeld en bevatten een combinatie van korrelgroottes en een lage dichtheid, waardoor ze geschikt zijn voor finishingtoepassingen waar een hoge mate van vervormbaarheid en minder dichtheid vereist zijn.
Hun wikkelconstructie zorgt voor een evenwichtige, soepele werking, en de matige agressiviteit en lichtere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage voor consistente resultaten gedurende de levensduur van het wiel.
Het open non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen.
Scotch-Brite finishingwielen zorgen voor reiniging en eindfinishing van roestvast staal, aluminium, messing, koper en andere metalen.
Hun wikkelconstructie zorgt voor een evenwichtige, soepele werking, en de matige agressiviteit en lichtere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage voor consistente resultaten gedurende de levensduur van het wiel.
Het open non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen.
Scotch-Brite finishingwielen zorgen voor reiniging en eindfinishing van roestvast staal, aluminium, messing, koper en andere metalen.
Open constructie voor eindafwerking. Gewikkeld rond een kern.
Sterke punten
Biedt een gelijkmatige korrel voor de definitieve finish van roestvast staal, aluminium, koper, messing en andere ferro- en non-ferrometalen;Uiterst vervormbaar voor een consistente finish op geprofileerde, gebogen en andere oppervlakken;Matige intensiviteit en geringere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage en voor constante resultaten;Gewikkeld voor een gebalanceerd, soepel draaiend wiel;Het open non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen
Toepassingen
Use for finishing, polishing, straight-line – brushed finish and blending
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 540 g |
| Diameter | 152 mm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
| Dikte | 25 mm |
| Korrel | grof |
| 175 mm | |
| 111 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,78 excl. BTW
/ stuk
€ 91,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 76 dagen