3M SCOTCH FINISHING WIEL FS-WL BLAUW 150X25X25 5A MED 93367
Scotch-Brite™ Finishingwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:B05338
Rubix:23030268
Fabrikant:7000028522

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH FINISHING WIEL FS-WL BLAUW 150X25X25 5A MED 93367
Gebruik voor het finishen, polijsten, blenden of afbramen een Scotch-Brite™ Finishingwiel. Onze Finishingwielen zijn gewikkeld en bevatten een combinatie van korrelgroottes en een lage dichtheid, waardoor ze geschikt zijn voor finishingtoepassingen waar een hoge mate van vervormbaarheid en minder dichtheid vereist zijn.
Hun wikkelconstructie zorgt voor een evenwichtige, soepele werking, en de matige agressiviteit en lichtere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage voor consistente resultaten gedurende de levensduur van het wiel.
Het open non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen.
Scotch-Brite finishingwielen zorgen voor reiniging en eindfinishing van roestvast staal, aluminium, messing, koper en andere metalen.
Hun wikkelconstructie zorgt voor een evenwichtige, soepele werking, en de matige agressiviteit en lichtere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage voor consistente resultaten gedurende de levensduur van het wiel.
Het open non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen.
Scotch-Brite finishingwielen zorgen voor reiniging en eindfinishing van roestvast staal, aluminium, messing, koper en andere metalen.
Consistente resultaten gedurende de gehele levensduur van het product. Heeft geen invloed op de geometrische vorm van het werkstuk. Zorgt voor uniform afgewerkte oppervlakken zonder trillingsbeschadigingen, met name op roestvrij staal.
Sterke punten
Biedt een gelijkmatige korrel voor de definitieve finish van roestvast staal, aluminium, koper, messing en andere ferro- en non-ferrometalen;Uiterst vervormbaar voor een consistente finish op geprofileerde, gebogen en andere oppervlakken;Matige intensiviteit en geringere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage en voor constante resultaten;Gewikkeld voor een gebalanceerd, soepel draaiend wiel;Het open non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen
Toepassingen
Use for finishing, polishing, straight-line – brushed finish and blending
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 180 g |
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
| Dikte | 25 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,47 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 466,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen