3M S/B SC-BS 20X457 A CRS 66143
Scotch-Brite™ oppervlaktebewerkingsband SC-BS
Zie technische informatieReferenties
3M:66143
Rubix:23031433
Fabrikant:7000068132

Productdetails : 3M S/B SC-BS 20X457 A CRS 66143
Gebruik de duurzame Scotch-Brite™-oppervlaktebewerkingsband voor toepassingen met weinig rek, zoals het reinigen, egaliseren, ontbramen en afwerken van alle soorten metalen. Onze banden zijn gemaakt om lang mee te gaan en bestaan uit met hars versterkte niet-geweven vezels die bestand zijn tegen belasting en ook ondergraven of uithollen van het werkstuk. Ze maken gebruik van grof aluminiumoxide-schuurmiddel, dat snel snijdt gedurende de hele levensduur van de band, terwijl de randen superieur duurzaam blijven. Al deze banden zijn geschikt voor toepassingen met geringe rek. We hebben ook een geweven stof (scrim) in onze conditioneringsproducten opgenomen, ingebed in de nylonstructuur, voor extra sterkte en duurzaamheid bij randbewerking, ontbramen en efficiënt mengen van alle metaalsoorten. Het niet-geweven materiaal in combinatie met schuurkorrels is een ideale manier om een mooie afwerking te verkrijgen of bramen te verwijderen. Onze Scotch-Brite SE-schuurbanden voor oppervlaktebehandeling maken gebruik van grof aluminiumoxide-schuurmiddel, dat een hoge snijsnelheid en een lange levensduur biedt. Dit mineraal is een sterk, duurzaam schuurmiddel dat tijdens het gebruik voortdurend zelf breekt, waardoor nieuwe snijkanten vrijkomen. Ter vergelijking: traditionele schuurmiddelen, zoals granaat, slijten snel bij gebruik. Aluminiumoxide schuurt snel, is hard en sterk en houdt weinig warmte vast, waardoor het geschikt is voor verschillende ondergronden en ideaal is voor slijpen, schuren en afwerken. Bandschuurmachines worden gebruikt voor snel slijpen, schuren en afwerken op verschillende oppervlakken. Afhankelijk van het te bewerken materiaal kunnen schuurwielen en -schijven verstopt raken, waardoor ze snel minder efficiënt worden, terwijl bandschuurmachines blijven schuren zonder verstopt te raken omdat kleine groeven in de schuurband zich openen terwijl ze rond de boog van het aandrijfwiel draaien.
Scotch-Brite™ SC-oppervlaktebewerkingsband is een duurzame band die is ontworpen voor detailwerk zoals mengen, hoeken mengen, reinigen, contouren afwerken, ontbramen, randen ontbramen, fijn afwerken, vlak afwerken, de korrel instellen, roestvrij staal afwerken en het verkrijgen van rechtlijnig geborstelde afwerkingen op verschillende metalen.
Sterke punten
Niet-geweven schuurbanden voor oppervlaktebehandeling reinigen, egaliseren, ontbramen en afwerken; Minder belasting en warmteontwikkeling zorgen voor een langere gebruiksduur en consistente resultaten bij oppervlaktebehandeling; Versterkte rug en niet-geweven open weefsel zorgen voor superieure flexibiliteit bij detailwerk, over contouren en randen; Verwijdert oneffenheden, slijpsporen, frees- en andere markeringen; Klittenbandsysteem zorgt voor snelle schijfwisseling bij meerstaps afwerkingsprocessen
Toepassingen
Voor zwaar ontbramen en afwerken; te gebruiken op achterstandaard en handapparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,50 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 165,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen