3M S/B PF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 AMED

Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:07209
Rubix:23204450
Fabrikant:7100093971
EAN:04046719750924
3M S/B PF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 AMED
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Diameter75 mm
Dikte45 mm
Korrelmiddel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M S/B PF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 AMED


De Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel op stift FF-ZS / PF-ZS is een veelzijdig gereedschap dat is ontworpen om een gladde en fijne afwerking te bieden op verschillende metalen werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen. Deze borstel is ideaal voor het satineren, polijsten en licht afbramen en is geschikt voor gebruik op een slijpmachine of een semi-automatisch systeem. Het is bijzonder effectief op roestvrij staal, alle soorten metalen en hout.

Kenmerken
De Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel FF-ZS / PF-ZS biedt een gladde en fijne afwerking op een breed scala aan metalen onderdelen. Het is vervaardigd van lamellen van non-woven materiaal die zijn bevestigd op een as. De nylon vezel basis zorgt ervoor dat de borstel niet roest en het bewerkte oppervlak niet vervuilt. Bovendien zorgen de flexibele en luchtige lamellen voor een gelijkmatige afwerking zonder facetten en voorkomen ze verstopping. Deze borstels bieden een fijn, mat schuurpatroon dat zorgt voor een fijnere finish dan die van een combiwiel.

Specificaties
- Grofte: Fijn, Grof, Medium, Zeer fijn
- Totale diameter: 50, 75, 100 mm
- Totale breedte: 25, 45 mm
- Kernafmeting: 6 mm
- Schuurmateriaal: Aluminiumoxide
- Bevestigingswijze: As
- Toepassing: Reinigen
- Maximumsnelheid: 6000 rpm, 8500 rpm

Normen
Alle 3M-fabrieken zijn ISO 9001 gecertificeerd. De meeste fabrieken zijn ook ISO 14001 (Milieu) gecertificeerd.

Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Borstels zijn gemaakt van flappen non-woven materiaal gemonteerd op een as.

Sterke punten

- Gladde en fijne afwerking op verschillende metalen werkstukken
- Roest niet, vervuilt het oppervlak niet
- Verstopt niet
- Consistent, reproduceerbaar, verandert de geometrie van het onderdeel niet
- Gecontroleerde snede die een uniforme afwerking en gecontroleerde agressiviteit mogelijk maakt
- Uitstekend in toepassingen voor satineer- en reinigingswerkzaamheden, waarbij een glanzende afwerking wordt verkregen

Toepassingen

De Scotch-Brite™ FF-ZS / PF-ZS borstel is geschikt voor roestvrij staal en non-ferro metalen. Het is ideaal voor het reinigen van licht geoxideerde onderdelen van brons, messing, koper en voor het verwijderen van verkleuring (oxide) na het lassen. Het is ook geschikt voor de afwerking van gootsteenbakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Gewicht verpakking120,1 g
Diameter75 mm
Dikte45 mm
Korrelmiddel
45 mm
€ 25,44 excl. BTW
/ stuk
€ 30,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden