3M S/B FF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 A VFN

Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
3M:07217
Rubix:23204270
Fabrikant:7100093981
EAN:04046719750856
3M S/B FF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 A VFN
video-play-icon.png
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter76,2 mm
Dikte6 mm
Korrelzeer fijn
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : 3M S/B FF-ZS BORSTEL STIFT N-W 75 X 45 X 6 A VFN


Gebruik de Scotch-Brite™ Lamellenborstel op as voor een fijne, gelijkmatige finish op diverse metalen werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen. Het fijne, matte kraspatroon van onze op lamellenborstels op as zorgt voor een fijnere finish vergeleken met een combiwiel.
De Scotch-Brite™ Lamellenborstels op as zijn vervaardigd van lamellen van non-woven materiaal die zijn bevestigd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat schuurpatroon.

Sterke punten

Fijn, mat schuurpatroon;Licht ontbramen;Geeft een gelijkmatige finish aan werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen achter te laten;Geschikt voor licht afbramen

Toepassingen

Reinigen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Gewicht verpakking108,4 g
Diameter76,2 mm
Dikte6 mm
Korrelzeer fijn
45 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,92 excl. BTW
/ stuk
20,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden