3M SCHUURBAND S/B 100MM X 9000MM A MED
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Band SC-BF
Zie technische informatieReferenties
3M:BF01310
Rubix:A0015564
Fabrikant:7100219019



Productdetails : 3M SCHUURBAND S/B 100MM X 9000MM A MED
Gebruik Scotch-Brite™ Surface Conditioning banden met filmrug voor reinigen, finishen, blenden en afbramen. Onze rekbestendige banden werken goed met contactplaten of in toepassingen met een lage wrijving. De versterkte filmrug geeft onze banden een uitstekende flexibiliteit en zorgt voor een lage wrijving, en het non-woven materiaal met een scherp slijpmiddel op basis van aluminiumoxide garandeert een snelle snijwerking en een lange levensduur. Deze banden zijn bij uitstek geschikt voor finishen of afbramen zonder groeven of krassen achter te laten in het werkstuk.
Scotch-Brite™ Surface Conditioning banden met filmrug zijn degelijke en rekbestendige non-woven banden met een met filmlaag versterkte rug. Onze banden zijn ontwikkeld voor efficiënt reinigen, finishen, blenden en afbramen. Ze werken goed met contactplaten of in toepassingen met een lage wrijving.
Sterke punten
Filmrug voor flexibiliteit en minder wrijving;Goede finish of afbramen zonder groeven of krassen in het werkstuk;Bestand tegen vollopen, voor een consistente finish;Duurzaam en lange levensduur;Lange standtijd
Toepassingen
Voor reinigen, finishen, blenden en afbramen Werken goed met contactplaten of in toepassingen met een lage wrijving Voor de eerste stap in finishingtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 9000 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,29 excl. BTW
/ stuk
€ 308,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen