3M S/B BAND SC-BL 150X2 M A CRS 82069
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Schuurband SC-BL
Zie technische informatieReferenties
3M:82069
Rubix:23031430
Fabrikant:7000068139

Productdetails : 3M S/B BAND SC-BL 150X2 M A CRS 82069
Gebruik voor reinigen, finishen en licht afbramen onze duurzame en flexibele Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Band. Onze banden snijden effectief en voorkomen daarbij schade aan ondergronden. Ze zijn ideaal voor gebruik op geprofileerde en oneffen oppervlakken. De banden leveren de beste prestaties op staal-, roestvaststaal-, koolstof-, titaan- en nikkellegeringen, en kunnen worden gebruikt op aluminium, rood- en geelkoper en zachte non-ferrometalen. Ze zijn verkrijgbaar in een grote variatie speciaal voor tal van verschillende toepassingen. Scotch-Brite Surface Conditioning Low Stretch Banden zijn ontwikkeld met aluminiumoxide en siliciumcarbide mineralen. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei combinaties, zoals: aluminiumoxide medium (A MED), aluminiumoxide zeer fijn (A VFN), aluminiumoxide grof (A CRS), siliciumcarbide medium (S MED), siliciumcarbide superfijn (S SFN) en siliciumcarbide zeer fijn (S VFN). Aluminiumoxide snijdt zachter maar gaat langer meer dan siliciumcarbide. Het is ideaal wanneer een zachte kras wenselijk is, zoals op zachtere metalen of wanneer het ontstaan van groefjes en het uithollen van metaal de grootste zorg zijn. Voor een grovere, agressievere snede is siliciumcarbide een goede keuze. Onze lichtere groftes bieden een fijnere finish, terwijl een medium of hoge grofte een grovere finish oplevert. Onze banden zijn ontwikkeld voor gebruik in toepassingen waarin weinig rek nodig, wanneer een standaard linnenband wordt uitgerekt op de machine, of wanneer minder vervormbaarheid gewenst is. Ze zijn bestand tegen slijtage en scherpe randen en zijn nuttig in tal van industrieën, van transport tot metaalfabricage. Kies uit allerlei verschillende bandtypen, van vijl tot smal tot draagbaar tot kokervormig en brede en vlakke finish. Bij de keuze van een band moet rekening worden gehouden met gereedschappen, oppervlaktegebied, contouren en afmetingen van het werkstuk. Smalle banden worden meestal gebruikt in benchstand- en backstandtoepassingen. Kokervormig materiaal worden rond expansiewielen geplaatst en gebruikt voor het finishen van grote apparaten die niet kunnen worden verplaatst. De industriële Scotch-Brite schuurmaterialen met open web zijn uniek en hebben veel voordelen. De non-woven technologie betreft een combinatie van fiberdraden, hars en schuurmineralen die samen een dik, open web vormen. De vezels zijn elastisch en passen zich aan contouren aan terwijl ze effectief ongewenste bramen, vuiltjes en verontreiniging verwijderen en tegelijk de geometrie van het werkstuk behouden. Het gevolg is dat er minder werk overnieuw hoeft te worden gedaan en de productiviteit toeneemt. Het slijpsel kan via gaten in het web ontsnappen, zodat het mineraal niet verstopt kan raken door resten. Vezels in het web breken voortdurend af tijdens gebruik zodat verse mineralen komen bloot te liggen. Dit staat garant voor uitzonderlijke consistentie, superieure snijprestaties en een extreem lange standtijd. Scotch-Brite producten zijn ontworpen om de productiviteit te vergroten en om het werk makkelijker te maken. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: ze werken snel en leveren consistente resultaten.
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Band is een non-woven schuurband die wordt gebruikt voor het reinigen, finishing en ontbramen. De stevige rekbestendige rug is geschikt voor hoge spanningen.
Sterke punten
Biedt mooie en constante finish;Lange standtijd;Loopt niet vol;Gemmakelijk in gebruik;Rekbestendige rug
Toepassingen
Gebruik voor reinigen, finishen, blenden en afbramen Voor tal van toepassingen en materialen Gebruik deze band op staal-, roestvaststaal-, koolstof-, titaan- en nikkellegeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,31 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 296,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen