3M SCOTCH BOX SEALING TAPE 313 CLEAR 50MMX66MTR 31350T
Scotch® Dozensluittape 313
Zie technische informatieReferenties
3M:31350T
Rubix:23061483
Fabrikant:7000095504

Productdetails : 3M SCOTCH BOX SEALING TAPE 313 CLEAR 50MMX66MTR 31350T
Scotch® Box Sealing Tape 313 is FDA approved voor indirect voedsel contact. Medium duty sealing tape, ook bekend als packing tape, is ontworpen voor het goed sluiten van 'close regular slotted containers' (RSC) en verpakkingen gebruikt voor verhuis, verscheping en distributie. De duurzaamheid en hechtkracht werkt zeer goed op de , als moeilijk bekend staande, gerecycleerd karton en vouwkarton soorten. Omdat het economisch en betrouwbaar is in gebruik is deze 'medium duty sealing tape' populair bij fabrikanten van voedsel en dranken, sportgoederen, metaal fabrikanten, pijp fabrikanten, automotive onderdelen en meubels.
Scotch® Box Sealing Tape 313 sluit een waaier aan medium gewicht doos materialen efectief, inclusief gerecycleerd karton. De drager van deze zeer performante tape is gemaakt van PP die het gemakkelijk maakt in gebruik en past zich aan aan rondingen en hoeken voor een goede verbinding. De tape weerstaat aan koude temperaturen en functioneert gooed op dozen met een gewicht tot 32 kg.
Sterke punten
Betrouwbare dozensluittape voor lichte tot middelzware verpakkingstoepassingen|| Sterke hechting en hoge kleefkracht voor een betrouwbare verbinding;Geruisloos afwikkelen|| Geschikt voor moeilijk te kleven oppervlakken en voor koude temperaturen toepassingen.;Mogelijkheid tot bedrukken met klant informatie, voor veiligheid of voor publiciteit.|| Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en karton;Bestand tegen UV zonder te vergelen, voor archieftoepassingen|| De drager weerstaat inkepingen, schuren en vocht voor een langdurende prestatie.;Hoge weerstand tegen scheuren en splijten bij de randen|| Ontworpen voor eenvoudige hantering en soepele uitstroom
Toepassingen
Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | biaxiaal georiënteerde polypropyleenfilm |
| Diameter | 76,2 mm |
| Dikte | 0,065 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,36 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 152,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen