3M SCOTCH 309 DOZENTAPE BRUIN 50 MM X 66 MTR
Tartan™ Sluitband voor dozen 309
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000095502
Rubix:23205642
Fabrikant:7000095502
EAN:08021684220388

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH 309 DOZENTAPE BRUIN 50 MM X 66 MTR
De Scotch™ 309 dozensluittape sluit kartonnen dozen met een gemakkelijke en stille afrol. De acrylaatlijm hecht onmiddellijk op tal van oppervlakken, waaronder kartonnen dozen op basis van gerecyclede vezels, voor een snelle verwerking op verpakkingslijnen.
Kenmerken:
Deze voordelige en betrouwbare verpakkingstape is geschikt voor lichte verpakkingstoepassingen en rolt gemakkelijk en stil af, waardoor het geluidsniveau op de werkplek wordt beperkt. De door 3M vervaardigde drager van biaxiaal georiënteerd polypropyleen biedt een goede trek- en scheursterkte, terwijl de acrylaatlijm op waterbasis onmiddellijk hecht op een groot aantal oppervlakken, waaronder kartonnen dozen op basis van gerecyclede vezels. De tape behoudt zijn eigenschappen bij lage temperaturen en is bestand tegen ultraviolette straling zonder te vergelen, waardoor hij geschikt is voor zowel koude opslag als langdurige archivering. Met het oog op milieuvereisten vormt hij bovendien een alternatief voor PVC-tapes voor het sluiten van kartonnen dozen.
Specificaties:
• Model: Scotch™ 309.
• Type lijm: acrylaat op waterbasis, oplosmiddelvrij.
• Drager: biaxiaal georiënteerd polypropyleen, dikte 28 µm.
• Totale dikte van de tape (zonder liner): 0,05 mm.
• Beschikbare kleuren voor deze referentie: transparant of bruin.
• Kerndiameter: 76 mm.
• Beschikbare breedtes: 38 mm, 48 mm, 50 mm, 250 mm, 310 mm en 400 mm.
• Lengte: 66 m.
• Hechting op staal: 260 cN/cm.
• Treksterkte: 5,1 daN/cm.
• Rek bij breuk: 154%.
• Aanbevolen opslagomstandigheden: schone en droge ruimte, temperatuur tussen 4 °C en 26 °C, relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 50%.
• Houdbaarheid bij correcte opslagomstandigheden: één jaar.
• Aanbevolen verwerkingstemperatuur: omgevingstemperatuur, op schoon en droog karton; na het aanbrengen behoudt de tape zijn prestaties op kartonnen dozen die worden blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C.
Normen:
• BRCGS Packaging Materials Global Standard: internationale certificeringsnorm voor verpakkingsmaterialen, gericht op de beheersing van de veiligheid en productiekwaliteit.
• AFERA 4001: testmethode van de Europese vereniging van fabrikanten van zelfklevende tapes (AFERA), hier gebruikt voor het meten van de hechting op staal.
• AFERA 4004: methode voor het meten van de treksterkte, toegepast om de mechanische weerstand van de tape te karakteriseren.
• AFERA 4005: methode voor het beoordelen van de rek bij breuk, die aangeeft in welke mate de drager vóór het breken kan vervormen.
• AFERA 4006: methode voor het bepalen van de totale dikte, gebruikt om de maatconformiteit van het product te controleren.
Kenmerken:
Deze voordelige en betrouwbare verpakkingstape is geschikt voor lichte verpakkingstoepassingen en rolt gemakkelijk en stil af, waardoor het geluidsniveau op de werkplek wordt beperkt. De door 3M vervaardigde drager van biaxiaal georiënteerd polypropyleen biedt een goede trek- en scheursterkte, terwijl de acrylaatlijm op waterbasis onmiddellijk hecht op een groot aantal oppervlakken, waaronder kartonnen dozen op basis van gerecyclede vezels. De tape behoudt zijn eigenschappen bij lage temperaturen en is bestand tegen ultraviolette straling zonder te vergelen, waardoor hij geschikt is voor zowel koude opslag als langdurige archivering. Met het oog op milieuvereisten vormt hij bovendien een alternatief voor PVC-tapes voor het sluiten van kartonnen dozen.
Specificaties:
• Model: Scotch™ 309.
• Type lijm: acrylaat op waterbasis, oplosmiddelvrij.
• Drager: biaxiaal georiënteerd polypropyleen, dikte 28 µm.
• Totale dikte van de tape (zonder liner): 0,05 mm.
• Beschikbare kleuren voor deze referentie: transparant of bruin.
• Kerndiameter: 76 mm.
• Beschikbare breedtes: 38 mm, 48 mm, 50 mm, 250 mm, 310 mm en 400 mm.
• Lengte: 66 m.
• Hechting op staal: 260 cN/cm.
• Treksterkte: 5,1 daN/cm.
• Rek bij breuk: 154%.
• Aanbevolen opslagomstandigheden: schone en droge ruimte, temperatuur tussen 4 °C en 26 °C, relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 50%.
• Houdbaarheid bij correcte opslagomstandigheden: één jaar.
• Aanbevolen verwerkingstemperatuur: omgevingstemperatuur, op schoon en droog karton; na het aanbrengen behoudt de tape zijn prestaties op kartonnen dozen die worden blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C.
Normen:
• BRCGS Packaging Materials Global Standard: internationale certificeringsnorm voor verpakkingsmaterialen, gericht op de beheersing van de veiligheid en productiekwaliteit.
• AFERA 4001: testmethode van de Europese vereniging van fabrikanten van zelfklevende tapes (AFERA), hier gebruikt voor het meten van de hechting op staal.
• AFERA 4004: methode voor het meten van de treksterkte, toegepast om de mechanische weerstand van de tape te karakteriseren.
• AFERA 4005: methode voor het beoordelen van de rek bij breuk, die aangeeft in welke mate de drager vóór het breken kan vervormen.
• AFERA 4006: methode voor het bepalen van de totale dikte, gebruikt om de maatconformiteit van het product te controleren.
309 is a general purpose box sealing tape with a polypropylene film backing and acrylic adhesive. The polypropylene backing is conformable, provides edge tear and split resistance.
Sterke punten
• Stille afrol: beperkt geluidshinder bij gebruik op automatische of handmatige verpakkingslijnen.
• Onmiddellijke hechting: vergemakkelijkt het snel sluiten van kartonnen dozen, ook op gerecyclede vezels.
• Breukbestendigheid: vermindert het risico op onbedoeld openen tijdens transport of opslag.
• Oplosmiddelvrije lijm en PVC-vrije drager: beperkt de blootstelling aan vluchtige stoffen tijdens het aanbrengen en is milieubewuster.
• Stabiliteit bij lage temperaturen: zorgt ervoor dat kartonnen dozen tijdens koude opslag gesloten blijven.
• Onmiddellijke hechting: vergemakkelijkt het snel sluiten van kartonnen dozen, ook op gerecyclede vezels.
• Breukbestendigheid: vermindert het risico op onbedoeld openen tijdens transport of opslag.
• Oplosmiddelvrije lijm en PVC-vrije drager: beperkt de blootstelling aan vluchtige stoffen tijdens het aanbrengen en is milieubewuster.
• Stabiliteit bij lage temperaturen: zorgt ervoor dat kartonnen dozen tijdens koude opslag gesloten blijven.
Toepassingen
Deze verpakkingstape wordt gebruikt voor het verpakken en verzenden van kartonnen dozen, zowel bij handmatige sluiting als op automatische sluitlijnen. De bestendigheid tegen lage temperaturen maakt de tape geschikt voor koude opslag, ook wanneer de kartonnen dozen na het sluiten bij temperaturen onder 0 °C worden bewaard. De uv-bestendigheid en het uitblijven van vergeling maken de tape eveneens geschikt voor langdurige archivering van documenten of pakketten. In magazijnen en distributiecentra wordt deze tape ook gebruikt als indicator voor ongeoorloofde opening, waarbij een scheur in de drager aangeeft dat de doos is geopend. Deze toepassingen komen met name voor in de logistiek, opslag, voedingsmiddelenindustrie met verpakkingen van gerecycled karton en documentbeheer waarbij langdurige bewaring vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x210x315 mm |
| Gewicht verpakking | 1043 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | bruin |
| Materiaal | polypropyleenfolie |
| Diameter | 76,2 mm |
| Dikte | 0,05 mm |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,26 excl. BTW
/ rol
€ 2,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden