3M SCOTCH HOLDING TAPE CLEAN REMOVAL 8898 BLAUW 24MMX55MTR
Scotch® Holding tape clean removal 8898
Zie technische informatieReferenties
3M:88982455
Rubix:23061322
Fabrikant:7000048850

Technische samenvatting
| Breedte | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | mono-axiaal georiënteerde polypropyleenfilm |
Productdetails : 3M SCOTCH HOLDING TAPE CLEAN REMOVAL 8898 BLAUW 24MMX55MTR
U kunt bijna alle oppervlakken aan elkaar bevestigen met Scotch® Omsnoeringstape 8898. Onze gespecialiseerde tape is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van apparaten. De versterkte polypropyleen folierug en drukgevoelige synthetische lijm zorgen voor een sterke initiële hechting en houdkracht op een groot aantal verschillende oppervlakken van metaal, glas, kunststof en vezelplaat.De synthetische rubberlijm op de tape geeft geen vlekken op de ondergrond. De tape is bestand tegen breken of scheuren, zelfs als deze is gekerfd of doorboord tijdens de behandeling.
Onze Scotch® Strapping Tape 8898 is een hoogpresterende tape die specifiek is ontwikkeld voor gebruik in vele industrieën, waaronder de apparatenindustrie, metaalbewerking en de algemene industrie. De gerekte polypropyleenfilm-achterlaag heeft een drukgevoelige kleefstof op basis van synthetisch rubber die hoge initiële kleefkracht en houdkracht biedt en schoon te verwijderen is van sommige oppervlakken, zoals metaal.
Sterke punten
Verbindt stevig en is schoon verwijderbaar van veel soorten ondergronden;Synthetische rubberlijm geeft geen vlekken;Geeft hoge treksterkte voor een langdurige verbinding;Weerstaat breken of scheuren ondanks knikken of perforaties gedurende werkzaamheden
Toepassingen
Specifically developed as a fixing adhesive tape in the field of white goods, as well as for the electronics industry || For bundling, fixing and reinforcing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 163,888 g |
| Breedte | 24 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | mono-axiaal georiënteerde polypropyleenfilm |
| Dikte | 0,11 mm |
| Kleur | blauw |
| 24 mm | |
| 55000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,84 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 269,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen