STAHLWILLE TCS+NR.4622-4650-10767A (13217) 96830126
Screwdriver Set
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830126
Rubix:10128594
EAN:4018754248810



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.4622-4650-10767A (13217) 96830126
Voor schuiflade nr. 13217, 460 x 250 x 60 mm, 24-delig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x250x460 mm |
| Logistiek gewicht | 1610 g |
| Aantal elementen | 24 |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,65 excl. BTW
/ stuk
€ 321,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
