FACOM RINGRATELSLEUTEL MOD.467BJ12PB

Anti-slip steekringratelsleutelset in module

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.467BJ12PB
Rubix:10101025
EAN:3662424069826
FACOM RINGRATELSLEUTEL MOD.467BJ12PB
Technische samenvatting
Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL MOD.467BJ12PB


De FACOM MOD.467BJ12PB module met 12 antislip steekringratelsleutels van de 467B serie wordt geleverd in een thermogevormde kunststof inlay en biedt een ideale oplossing voor het overzichtelijk organiseren van een gereedschapswagen of werkplaats.

Kenmerken:
Elke sleutel in deze module is uitgerust met een vorkkop voor directe toegang en een ringkop voor snel vast- en losdraaien. Het 72-tands ratelmechanisme biedt een herstelhoek van 7,5°, wat soepel werken mogelijk maakt, zelfs in beperkte ruimtes. De omschakelpal bij de ringkop maakt het eenvoudig om de draairichting te veranderen. Het OGV®-profiel maximaliseert het contact met de bevestiging, vermindert slijtage en voorkomt het afronden van moeren en bouten, terwijl de borgveer zorgt voor een veilige grip tijdens het gebruik. Dankzij het I-Beam-ontwerp ligt de sleutel comfortabel in de hand en wordt vermoeidheid verminderd bij langdurig gebruik. De 15° afbuiging van de ringkop ten opzichte van de schacht vergroot de wendbaarheid en voorkomt dat de vingers de werkstukken raken. De sleutels zijn overzichtelijk gerangschikt in een stevige kunststof inlay, in aflopende volgorde, voor een perfecte organisatie en directe herkenning van de maten.

Specificaties:
- Referentie: MOD.467BJ12PB
- Inhoud: 12 metrische steekringratelsleutels (467B-serie)
- Sleutelgroottes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm
- Thermogeharde kunststof inlay
- Duidelijke aanduiding van de maten in wit op zwart
- Compatibiliteit: Facom CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
- Mechanisme met 72 tanden
- Terugstelhoek: 7,5°
- Afbuiging: 15°
- Gewicht: 1,675 kg
- OGV®-profiel voor een optimale koppeloverdracht
- Ergonomisch I-Beam-profiel voor meer comfort
- Antislipontwerp
- Levenslange garantie op elke sleutel

Normen:
Elke sleutel in deze module voldoet aan de volgende normen inzake kwaliteit:
• ISO 1711-1
• ISO 691
• ISO 21982
• ASME B107.100

Merkinformatie:
Facom, een afkorting van “Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique”, is het belangrijkste merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. Het bedrijf werd opgericht in 1918 en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler in de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, industrieel onderhoud en andere belangrijke sectoren. Al meer dan een eeuw ontwerpt het gereedschap dat bekendstaat om zijn robuustheid, precisie en betrouwbaarheid. Het aanbod, dat varieert van sleutels tot opbergoplossingen, weerspiegelt een uitmuntende expertise. Facom biedt ook een levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd en symbool staat voor het blijvende vertrouwen in zijn producten.

Sterke punten

- Geoptimaliseerde organisatie dankzij de thermogevormde inlay en het schuim met hoge dichtheid
- Hoge mechanische prestaties met het 72-tandsmechanisme en het OGV®-profiel
- Verhoogd gebruikscomfort dankzij het ergonomische I-Beam-ontwerp en de afbuiging van 15°
- Duurzaamheid gegarandeerd met de levenslange garantie van Facom

Toepassingen

Deze sleutels zijn ideaal voor mechanische omgevingen zoals autowerkplaatsen, luchtvaart, industrieel onderhoud en technische werven. Ze zijn perfect geschikt voor professionals die een compacte en georganiseerde oplossing nodig hebben voor een werkplaatswagen of een technische ruimte. De combinatiesleutels met ratel zijn zowel geschikt voor het monteren als demonteren van mechanische onderdelen, zelfs in kleine ruimtes waar precisie en snelheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen12
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
225,00 excl. BTW
/ stuk
272,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden