MILWAUKEE SDS+ HAMERBOOR M/2 10X450MM
SDS-Plus M2 hamerboren - 2-kanten snijdend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932344296
Rubix:A0652853
EAN:4002395312245


Technische samenvatting
| Totale lengte | 450 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SDS+ HAMERBOOR M/2 10X450MM
Breker Punten. 3 agressieve Power Breakers produceren een ˝sloopeffect˝ en creëren microbarsten in het geboorde material. Tot 25% SNELLER
Centreerpunt. Verzekert gemakkelijk en uiterst nauwkeurig aanboren. Voorkomt wegslippen op harde en gladde oppervlakken
Afgeschuinde zijvlakken. Vergrote kanalen. Voorkomt breuk bij raken van betonbewapening. Reduceert het risico op vastlopen van de boor bij raken van betonwapening
Taps toelopend spiraalontwerp. Smaller wordende spiralen naar de boorpunt toe voor minder wrijving, resulterend in een hogere boorsnelheid. Ideaal voor snoerloze boorhamers
Versterkt spiraalontwerp. Spiraalgeometrie voor optimale stofafvoer. Versterkte boorschacht (dikkere kern) voor - maximale krachtoverbrenging op de boorpunt - minder vibraties - ongekend breukbestendig en uiterst duurzaam dankzij hoge kwaliteit staal
Made in Germany
SNELHEID: nieuwe agressieve boorpuntgeometrie met 3 power breakers voor sneller slopen van beton en door het taps toelopend spiraalontwerp heeft de M2 hamerboor een hogere boorsnelheid
DUURZAAMHEID: afgeschuinde zijvlakken voorkomen schade bij het raken van betonwapening en de dikkere kern zorgt voor een hogere krachtoverbrenging, geringere vibraties en minder kans op breken
Centreerpunt. Verzekert gemakkelijk en uiterst nauwkeurig aanboren. Voorkomt wegslippen op harde en gladde oppervlakken
Afgeschuinde zijvlakken. Vergrote kanalen. Voorkomt breuk bij raken van betonbewapening. Reduceert het risico op vastlopen van de boor bij raken van betonwapening
Taps toelopend spiraalontwerp. Smaller wordende spiralen naar de boorpunt toe voor minder wrijving, resulterend in een hogere boorsnelheid. Ideaal voor snoerloze boorhamers
Versterkt spiraalontwerp. Spiraalgeometrie voor optimale stofafvoer. Versterkte boorschacht (dikkere kern) voor - maximale krachtoverbrenging op de boorpunt - minder vibraties - ongekend breukbestendig en uiterst duurzaam dankzij hoge kwaliteit staal
Made in Germany
SNELHEID: nieuwe agressieve boorpuntgeometrie met 3 power breakers voor sneller slopen van beton en door het taps toelopend spiraalontwerp heeft de M2 hamerboor een hogere boorsnelheid
DUURZAAMHEID: afgeschuinde zijvlakken voorkomen schade bij het raken van betonwapening en de dikkere kern zorgt voor een hogere krachtoverbrenging, geringere vibraties en minder kans op breken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 450 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,33 excl. BTW
/ stuk
€ 18,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen