Referenties
Spartex:MHOC10X40A2
Rubix:A0215418
Fabrikant:9071210 40
EAN:4043377213938

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M10X40
Verbindingsmof, zeskant, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M10X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 10 mm |
| Norm | ART. 9071 |
| Dikte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 160,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
