Referenties
Spartex:MHOC20X70A4
Rubix:A0829750
Fabrikant:9071420 70
EAN:4043377397454

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M20X70
Verbindingsmof, zeskant, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M20X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 20 mm |
| Norm | ART. 9071 |
| Dikte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,38 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 369,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
