Referenties
Spartex:MHOC8X30A4
Rubix:A0829730
Fabrikant:907148 30
EAN:4043377214126

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M8X30
Verbindingsmof, zeskant, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD 9071 M8X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal |
| Diameter | 8 mm |
| Norm | ART. 9071 |
| Dikte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,91 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 108,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
