LOCTITE CA SNELLIJM 401 BLISTER - FLACON 5 GR NSF
Secondelijm 401
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:401
Rubix:07010311
Fabrikant:232659
EAN:5010266317786



Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 401 BLISTER - FLACON 5 GR NSF
LOCTITE 401 is een snellijm die ontwikkeld is voor het monteren van moeilijk te verlijmen materialen die een gelijkmatige spanningsverdeling en een hoge trek- en/of schuifsterkte vereisen. Het product is geschikt voor snelle verlijming van talrijke materialen, waaronder metaal, kunststof en elastomeer. LOCTITE 401 is ook geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen zoals hout, papier, leer en stof. Perfect voor alle snelle reparaties en alle soorten kleine noodreparaties.
Sterke punten
• Universele snellijm
• Zeer hoge sterkte op nauwsluitende onderdelen
• Perfect voor alle snelle reparaties en alle soorten kleine noodreparaties.
• Kan een grote verscheidenheid aan gelijkende en niet-gelijkende materialen verlijmen (metalen, rubber, hout, karton, keramiek en de meeste kunststoffen)
Toepassingen
Snellijm - algemeen gebruik. Lage viscositeit. Ideaal voor gebruik op poreuze materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 13,500x21x55 mm |
| Gewicht | 5 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,10 excl. BTW
/ stuk
€ 7,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden