LOCTITE EA E3520 B 1KG
Chemicaliënbestendige 2K epoxylijm Verharder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:EA E3520 B
Rubix:A0686480
Fabrikant:2026193
EAN:4058093001745

Documenten
Productdetails : LOCTITE EA E3520 B 1KG
Chemicaliënbestendige 2K epoxylijm Verharder
Chemicaliënbestendige 2K epoxylijm Verharder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Droogtijd | 4320 min |
| Kleur | wit |
| Type toepassing | verharder voor 2k-epoxylijm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,92 excl. BTW
/ stuk
€ 200,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen