Referenties
Loctite:415
Rubix:07010096
Fabrikant:142589
EAN:4100630415420

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 415 FLACON 50 GR
LOCTITE 415 is een transparente, kleurloze snellijm op methylbasis, met hoge viscositeit. Bijzonder geschikt voor metalen, maar ook geschikt voor rubbers en kunststof. In combinatie met Primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Het heeft een fixatietijd van 20 - 40 s.
Sterke punten
• hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken
• ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
• uitstekende adhesie op de meeste substraten
• bijzonder geschikt voor metalen
• fixatietijd van 20 tot 40 sec.
• oplosmiddelvrij
• geschikt voor rubbers en kunststoffen
• hoge viscositeit
Toepassingen
Kleurloze, transparante, op methyl gebaseerde snellijm met hoge viscositeit. Bijzonder geschikt voor metalen, maar ook voor rubbers en kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 24,300x35x114 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,75 excl. BTW
/ stuk
€ 61,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden