Referenties
Loctite:495 BO 500G EGFD
Rubix:07012796
Fabrikant:142602
EAN:4100630495736

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 495 FLACON 500 GR
LOCTITE® 495 is een ethyl-gebaseerde instantlijm voor algemeen gebruik, die zorgt voor een snelle en effectieve hechting op een breed scala aan ondergronden. Dankzij de lage viscositeit is een precieze applicatie mogelijk, waardoor dit product eenvoudig doordringt in kleine spleten van te verlijmen oppervlakken. De transparante textuur zorgt voor een onopvallende verlijming, wat ideaal is voor toepassingen waar esthetiek van belang is. Met een korte uithardingstijd van 5 tot 20 seconden biedt LOCTITE® 495 vrijwel directe fixatie. Deze lijm is compatibel met diverse materialen zoals kunststoffen, metaal en rubber, en kan in combinatie met LOCTITE® SF 770 en LOCTITE® SF 7239 primers ook worden gebruikt voor het verlijmen van polyolefinen.
Specificaties:
- Type lijm: instantlijm op basis van ethyl.
- Viscositeit: 40,0 mPa.s (cP).
- Kleur: transparant, kleurloos.
- Fixatietijd: 10–20 seconden.
- Fixatietijd op staal: 5,0 seconden.
- Gatopvulling: 0,12 mm.
- Gebruikstemperatuurbereik: -40,0 tot 120,0 °C.
- Afschuifsterkte op zacht staal (gegritstraald): 14,2 N/mm² (2060,0 psi).
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Aanbrengmethode: handmatig of met applicatiesysteem.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Type lijm: instantlijm op basis van ethyl.
- Viscositeit: 40,0 mPa.s (cP).
- Kleur: transparant, kleurloos.
- Fixatietijd: 10–20 seconden.
- Fixatietijd op staal: 5,0 seconden.
- Gatopvulling: 0,12 mm.
- Gebruikstemperatuurbereik: -40,0 tot 120,0 °C.
- Afschuifsterkte op zacht staal (gegritstraald): 14,2 N/mm² (2060,0 psi).
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Aanbrengmethode: handmatig of met applicatiesysteem.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zeer snelle fixatie;
- Lage viscositeit voor precieze en gelijkmatige applicatie;
- Compatibel met een breed scala aan materialen, waaronder kunststof, metaal en rubber;
- Transparant voor esthetisch onopvallende verlijming;
- Hoge mechanische sterkte en uitstekende hechting op verschillende ondergronden;
- Veelzijdig inzetbaar op zowel poreuze als niet-poreuze oppervlakken.
- Lage viscositeit voor precieze en gelijkmatige applicatie;
- Compatibel met een breed scala aan materialen, waaronder kunststof, metaal en rubber;
- Transparant voor esthetisch onopvallende verlijming;
- Hoge mechanische sterkte en uitstekende hechting op verschillende ondergronden;
- Veelzijdig inzetbaar op zowel poreuze als niet-poreuze oppervlakken.
Toepassingen
LOCTITE® 495 is ideaal voor het verlijmen van rubber, kunststoffen en poreuze oppervlakken in uiteenlopende industriële sectoren. Deze lijm wordt aanbevolen voor snelle reparatie- en assemblagetoepassingen, onder andere in de maakindustrie, elektronica en algemeen onderhoud. Dankzij de korte fixatietijd is LOCTITE® 495 een favoriete keuze voor professionals die op zoek zijn naar onmiddellijke en duurzame hechting op diverse ondergronden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht | 100 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,02 excl. BTW
/ stuk
€ 404,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen