Referenties
Loctite:420 50G
Rubix:07010108

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 420 FLACON 50 GR
LOCTITE 420 is een transparante, kleurloze, universeel toepasbare, capillaire instantlijm op ethylbasis. Hij is geschikt voor metaal, rubber en kunststoffen. In combinatie met primer LOCTITE SF 770 of LOCTITE SF 7239 is hij ook geschikt voor polyolefinen. Hij bereikt zijn handvastheid in 5 - 20 seconden.
LOCTITE 420 is een transparante, kleurloze, universeel toepasbare, capillaire instantlijm op ethylbasis. Hij is geschikt voor metaal, rubber en kunststoffen. In combinatie met primer LOCTITE SF 770 of LOCTITE SF 7239 is hij ook geschikt voor polyolefinen. Hij bereikt zijn handvastheid in 5 - 20 seconden.
Sterke punten
•Cures Very Quickly When Confined Between Two Surfaces
Ideal For Bonding Small To Medium-Size Parts
Excellent Adhesion To Most Substrates
Capillary Action
Solvent-Free
Ideal For Bonding Small To Medium-Size Parts
Excellent Adhesion To Most Substrates
Capillary Action
Solvent-Free
Toepassingen
Bonding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Droogtijd | 0,33 min |
| Kleur | kleurloos |
| Type toepassing | verlijming van nauwsluitende delen in metaal, rubber en kunststof. |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,75 excl. BTW
/ stuk
€ 71,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen