ELVZ ST HOUTSCHROEF BK SECURITY BINNENVIERKANT 4,2X38
Security Bolkophoutschroef met binnenvierkant Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:25750.042.038
Rubix:08430981
EAN:8715492649218

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST HOUTSCHROEF BK SECURITY BINNENVIERKANT 4,2X38
Security Bolkophoutschroef met binnenvierkant Elektrolytisch verzinkt
4,2X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,77 g |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | vierkant |
| Vorm van de kop | ronde kop |
| Type bedrading | hout |
| Type | houtschroef met ronde kop en vierkante holte |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 117,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen