Referenties
Seeger Orbis:J128-WAS
Rubix:08931080




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 128 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER HUISBORGRING J 128 DIN472
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Binnendiameter | 128 mm |
| Buitendiameter | 136,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,18 excl. BTW
/ stuk
€ 3,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
128 mm
Buitendiameter
136,5 mm