SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 10X20X10MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK
Zie technische informatieReferenties
Spartex:0705210
Rubix:08982438
Fabrikant:0705210
EAN:4043377053527


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 10X20X10MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 M5X8 D.10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 10 mm |
| Type | ringen met 2 schroefdraadbouten iso 4027 a2 m 5x8 |
| Norm | DIN 705 / ISO 4027 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,75 excl. BTW
/ stuk
€ 0,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
20 mm