Referenties
Spartex:CIRE7A9958
Rubix:08251301
Fabrikant:047127
EAN:4043377039958


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 7MM
SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 7MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 0,8 mm |
| Type | borgringen voor bomen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
13,5 mm