Referenties
Seeger Orbis:J80
Rubix:08931378




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 86,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER HUISBORGRING J 80 DIN472
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 86,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2,5 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,80 excl. BTW
/ stuk
€ 0,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
86,8 mm