Referenties
Spartex:CIRI30A2865
Rubix:A0820611
Fabrikant:0472453230
EAN:4043377362865


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 32,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 30MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 32,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Type | borgringen voor boringen |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,80 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 221,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
32,1 mm