Referenties
Seeger Orbis:PS 17x24x0.50-BLT
Rubix:08931700

Productdetails : SEEGER PASSCHIJF 17X24X0,5 DIN988
Door productietoleranties ontstane axiale speling kan stijf worden verminderd door gebruik van stelringen met verschillende diktes. Alle benodigde combinaties in stappen van 0.1 mm kunnen worden toegepast. Naast volgens DIN 988 gespecificeerde componenten worden deze stelringen ook vervaardigd in diktes van 0.15 mm en 0.25 mm. Diktes van 1.1 tot 1.9 mm worden uitsluitend op speciale aanvraag vervaardigd. Toepassing: compensatie van axiale speling, machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,885 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 988 |
| Dikte | 0,5 mm |
| Type | seeger passchijf 17x24x0,5 din988 |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
17 mm
