SEEGER PASSCHIJF 63X80X0,15 DIN988

Seeger stelringen PS DIN 988

Zie technische informatie

Referenties

Seeger Orbis:PS 63x80x0.15-PAY
Rubix:08932122
Fabrikant:PS063080015-PAY
SEEGER PASSCHIJF 63X80X0,15 DIN988

Technische samenvatting

Binnendiameter63 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 988
Zie alle specificaties

Productdetails : SEEGER PASSCHIJF 63X80X0,15 DIN988


Door productietoleranties ontstane axiale speling kan stijf worden verminderd door gebruik van stelringen met verschillende diktes. Alle benodigde combinaties in stappen van 0.1 mm kunnen worden toegepast. Naast volgens DIN 988 gespecificeerde componenten worden deze stelringen ook vervaardigd in diktes van 0.15 mm en 0.25 mm. Diktes van 1.1 tot 1.9 mm worden uitsluitend op speciale aanvraag vervaardigd. Toepassing: compensatie van axiale speling, machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2,25 g
Binnendiameter63 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 988
Dikte0,15 mm
Typeseeger passchijf 63x80x0,15 din988
Aangepaste tariefcode73182200
€ 2,71 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 3,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Binnendiameter

63 mm