Referenties
Seeger Orbis:PS 28x40x1.00
Rubix:08931824
Fabrikant:PS028040100-BLT

Productdetails : PASRING SHIMS 1,0MM D988 28X40X1,0MM
Door productietoleranties ontstane axiale speling kan stijf worden verminderd door gebruik van stelringen met verschillende diktes. Alle benodigde combinaties in stappen van 0.1 mm kunnen worden toegepast. Naast volgens DIN 988 gespecificeerde componenten worden deze stelringen ook vervaardigd in diktes van 0.15 mm en 0.25 mm. Diktes van 1.1 tot 1.9 mm worden uitsluitend op speciale aanvraag vervaardigd. Toepassing: compensatie van axiale speling, machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 988 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | pasring shims 1,0mm d988 28x40x1,0mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,35 excl. BTW
/ stuk
€ 0,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
28 mm
