Referenties
Seeger Orbis:SS 56x72x3,0-PAU
Rubix:08932402

Productdetails : SEEGER STEUNSCHIJF SS 56X72X3,0 DIN988
zijn gemaakt van verenstaal en hebben een hardheid van HRC 44-49. De grotere afmetingen hebben geslepen zijvlakken. Toepassing: tussen machineonderdelen met grote rondingen, afschuiningen of randafstanden en Seeger-ringen, voor het creëren van een scherpgerande lengte, bijv. voor rollagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Binnendiameter | 56 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 988 |
| Type | seeger steunschijf ss 56x72x3,0 din988 |
| Land van oorsprong | IE |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
56 mm
