Referenties
Iscar:SEHT 1204AFN IC328
Rubix:20793224
Fabrikant:5602917

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT SEHT 1204AFN IC328 5602917
SEHT - Precies afgeronde freesinserts met scherpe snijkanten voor algemeen gebruik voor 45 ° frezen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,775 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 6,7 g |
| Schakering | ic328 |
| Profiel | seht-afn |
| Richting | links/rechts |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 4,76 mm |
| Type plaatje | seht 1204afn |
| Draad | 1,9 mm |
| Type | seht-afn |
| Snijdiameter | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 317,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen