Referenties
Iscar:5692394
Rubix:20793236

Technische samenvatting
| Schakering | ticn |
|---|---|
| Profiel | flat rake face milling inserts for general use. |
| Richting | links/rechts |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT SEKN 1203AFTN IC328 5692394
SEKN-AF. - Platte hark freesinserts voor algemeen gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,91 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 6,7 g |
| Schakering | ticn |
| Profiel | flat rake face milling inserts for general use. |
| Richting | links/rechts |
| Materiaal | carbide (ic328) |
| Insertmaat | 3,18 mm |
| Type plaatje | sekn-af.. |
| Draad | 1,8 mm |
| Type | sekn 1203aftn |
| Snijdiameter | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 231,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen