Referenties
Iscar:SGTFR 2525-4
Rubix:A0165527
Fabrikant:2300869



Productdetails : ISCAR HOUDER SGTFR 2525-4 2300869
Iscar SGTFR 2525-4 is een zelfgrip integral shank toolhouder voor afsteken en groeven. Rechts uitgevoerd, totale lengte 150 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Type | parting & grooving tools (zelfgrip integral shank tool) |
| Schaftgrootte | 25 x 25 mm |
| Richting | rechter |
| Type klemming | zelfgrip (self-grip) integral shank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ stuk
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen