Referenties
Iscar:GTL 3 - 8D IC354
Rubix:A0165185
Fabrikant:6091684

Technische samenvatting
| Type plaatje | zelfgrip steekplaat (t-cut) |
|---|---|
| Groefbreedte | 3,1 mm |
| Schakering | ic354 |
Productdetails : ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GTL 3-8D IC354 6091684
ISCAR GTL 3-8D zelfgrip steekplaat voor afkorten en groeven. Snijbreedte 3,1 mm en radius 0,2 mm; grade IC354 (PVD).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | zelfgrip steekplaat (t-cut) |
| Groefbreedte | 3,1 mm |
| Schakering | ic354 |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 202,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen