Referenties
Ansell:48-100 10
Rubix:22440328
Fabrikant:48100100
EAN:0076490446956



Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-100 MT 10
Het gamma industriële handschoenen SensiLite® van Ansell is bestemd voor lichte toepassingen die een hoog comfortniveau en een goede schuurweerstand vereisen. Omdat de SensiLite® een precieze manipulatie van kleine voorwerpen in droge en licht geoliede omgevingen mogelijk maakt, is hij de praktische keuze wanneer u beweeglijkheid zoekt. SensiLite® biedt meer bescherming, beweeglijkheid en duurzaamheid dan andere handschoenen die vaak voor dezelfde toepassingen worden gebruikt.
Comfort and protection for lightweight applications.
Sterke punten
- Excellent abrasion resistance for an extended wear life
- Thin liner and coating offering great dexterity and flexibility
- HyFlex 48-100 allows extreme tactility where precision is required
- White colour to ensure process quality and avoid cross contamination
Toepassingen
Chassis assembly, body trimming|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,68 excl. BTW
/ 144 paar
€ 430,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen