ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-926 MT 10

HyFlex® 11-926

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-926-10
Rubix:A0208391
Fabrikant:11926100
EAN:0076490471859
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-926 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-926 MT 10


De HyFlex® 11-926 beschikt over een duurzame coating die een zekere greep biedt in omgevingen met olie. De 3/4 coating biedt volledige bescherming van de vingerrug.De combinatie van bescherming, prestaties en soepelheid overbrugt de kloof met vorige generaties van olieafstotende handschoenen met ¾-coating voor algemeen gebruik. De voering is gemaakt van fijnmazig nylon- en spandexgaren die de drager het gevoel van een tweede huid geeft.
Lengte : 210-260 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Antistatisch, Latexvrij, Bevat geen siliconen.
Normen : EN388:2016_4121A
Ultimate performance for oily environments.

Sterke punten

  • 11-926 is the first light weight HyFlex® style to combine a ¾ dip geometry, oil repellence and oil grip in a single flexible glove
  • HyFlex 11-926 features Ansell’s proprietary grip technology providing reduced risk of slippage in dynamic environment
  • The liner is constructed with fine gauge nylon/ spandex yarn providing the user with an unrestricted second skin feel
  • This unique blend of protection, performance and flexibility features bridges the gap from previous generations of ¾ dip oil repellent general purpose glovesDelivering enhanced flexibility, tactility, oil grip and extreme comfort

Toepassingen

Assemblage bij metaalbewerking; Stukken laden en lossen bij metaalbewerking; Onderhoudswerkzaamheden; Primaire assemblage van lichte onderdelen; Lichte en kleine metalen onderdelen stansen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
Verpakking13 paar per zak
Materiaalnylon, spandex
€ 1.078,56 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.305,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat