Referenties
Aventics:0830100365
Rubix:05085269
Fabrikant:0830100365
EAN:3661475908658

Documenten
Productdetails : AVENTICS REED CONTACT 0830100365 SN2-R2-K03V-240
Sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sensor, serie sn2 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 60 V |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85365080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,74 excl. BTW
/ stuk
€ 51,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
