Referenties
Festo:CASM-S-D2-R3
Rubix:05114994
Fabrikant:549292
EAN:4052568190439

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORINTERFACE CASM-S-D2-R3 549292
sensorinterface CASM-S-D2-R3 Diagnosefunctie = display via LED, Bevestigingspositie = willekeurig, Voedingsvereiste = PELV, Nominale werkspanning gelijkstroom = 24 V, Buffering voor stroomonderbreking = 10 ms
Sensor interface CASM-S-D2-R3 549292
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | interface casm-sensor |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,65 excl. BTW
/ stuk
€ 418,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen