FESTO DEBIETSENSOR SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12 565376

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12
Rubix:05119312
Fabrikant:565376
EAN:4052568212308
FESTO DEBIETSENSOR SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12 565376

Technische samenvatting

Typeluchtstroomsensor
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DEBIETSENSOR SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12 565376


SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12 flowsensor Voor montage met schroefdraad. Goedkeuring=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE Mark (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens de Europese EMC-richtlijn, * volgens Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur), Symbool KC=KC-EMV, Certificaat exposant=UL E322346, Nota materiaal=RoHS-conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtstroomsensor
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Aangepaste tariefcode84123100
925,98 excl. BTW
/ stuk
1.120,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen