Referenties
Omron:241526
Rubix:3499103356
EAN:4547648287135

Productdetails : OMRON SENSOR E3Z-T81 5M
Photoelectric sensor, through-beam, 15m, DC, 3-wire, PNP, 5m cable (requires 2 brackets)
Omron sensor e3z-t81 5m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron sensor e3z-t81 5m |
| 167 mm | |
| 43 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,40 excl. BTW
/ stuk
€ 340,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen